Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrometer 25 ... 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071161
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     23 1352
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 25-50mm
bügel - messschraube
Mikrometer, Typ=23 1352, Höhe=-999, Länge=57 mm, Messbereich max.=50 mm, Messbereich min.=25 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
383,2 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Weitere Suchbegriffe: vogel bügelmessschraube, Mikrometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
€ 6,95*
ab € 24,75*
€ 34,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 40,70*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 53,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.