Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieblehre 80mm Hartes Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071152
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     21 4301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfmaß
vogel knopfmaß
knopfmaß
Schieblehre, Typ=21 4301, Höhe=-999, Länge=20 mm, Messbereich max.=80 mm, Material Messwerkzeug=Hartes Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Weitere Suchbegriffe: Schieblehre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1325
1
€ 6,95*
ab € 4,11*
€ 6,07*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,15*
Lager 115
40
1
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 15,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.