Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit auswechselbaren Spitzen Austauschbare Spitze / ESD Edelstahl Gerade / Scharf / Spitz 128mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18067501
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3CFR.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Pinzette mit auswechselbaren Spitzen, Typ=3CFR.SA.1, Gesamtlänge=128 mm, Art der Pinzettenspitze=Gerade Scharf Spitz, Haftend=Austauschbare Spitze ESD, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Kohlefaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
180 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,72*
€ 33,25*
€ 6,90*
ab € 21,10*
€ 34,72*
Lager 115
44
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 35,36*
€ 8,95*
ab € 34,71*
€ 46,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A3CF
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.