Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Phillips / Pozidriv / Torx / Torx, manipulationssicher / Hex, 31Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18066408
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB C6-990
EAN/GTIN:
     7610733206964
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-TR-Satz
Bit-Set, Typ=PB C6-990, Bitlänge=25 mm, Stück=31 Stück, Bit Assortment Content=1x Bit Holder 4x Slotted Bits 3x Phillips Bits 3x Pozidriv Bits 10x Torx Bits 5x Security Torx Bits 5x Hex Bits, Bitspitzentyp=Phillips Pozidriv Torx Torx, manipulationssicher Hex, Bit Head Size=SL2 SL3 SL4 SL5 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T10H T15H T20H T25H T30H H2.5 H3 H4 H5 H6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
60 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
287 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Weitere Suchbegriffe: bit-satz pb swiss tools, bit satz, Bit-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.