Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrersatz metrisch 21tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18062839
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4032
EAN/GTIN:
     5013969070125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindeschneidzeug-Satz
Gewindebohrersatz metrisch 21tlg., Typ=T4032, Stück=21 Stück, Inhalt Werkzeugsatz=Gewindeschneider x9 Schneideisen x9 Windeisen Schneideisenschaft Schraubendreher, Gewindegrösse=M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 NPT-1/8"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
321 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
784 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207409000
Weitere Suchbegriffe: NPT-Gewindebohrer, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, Gewindebohrersatz metrisch 21tlg.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 43,15*
€ 61,83*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,16*
€ 64,45*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,84*
€ 66,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,70*
€ 71,35*
Lager 115
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 73,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.