Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Spitzschneider mit kurzem abgeflachtem Kopf, Bündig, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18057408
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     670EP
EAN/GTIN:
     4003019076246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Präzisions-Spitzschneider mit kurzem abgeflachtem Kopf, Typ=670EP, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=0.4 mm, Durchmesser weicher Draht=0.6 mm, Gesamtlänge=110 mm, Gewicht=48 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
12 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
76 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 67,25*
€ 84,53*
€ 4,00*
ab € 68,69*
€ 93,29*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 93,30*
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 94,21*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 74,80*
€ 103,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,61*
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 76,64*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 51,90*
Zubehör
Weller Tools
612N
ab € 55,83*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 89,00*
Zubehör
Weller Tools
670E
ab € 67,14*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 51,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.