Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Spitzschneider mit abgewinkeltem Kopf, Bündig, 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18057309
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     582E
EAN/GTIN:
     4003019075638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Vornschneider
Präzisions-Spitzschneider mit abgewinkeltem Kopf, Typ=582E, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=0.6 mm, Durchmesser weicher Draht=1.3 mm, Gesamtlänge=115 mm, Gewicht=68 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
21 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,74*
€ 78,97*
€ 4,80*
ab € 71,46*
€ 78,99*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,41*
€ 87,41*
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 88,20*
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 92,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 61,62*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 69,82*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 59,67*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 63,88*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 94,28*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 75,16*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 66,98*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 85,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.