Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Bündig, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18057150
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     822N
EAN/GTIN:
     4003019099078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Typ=822N, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=0.8 mm, Durchmesser weicher Draht=1.8 mm, Gesamtlänge=120 mm, Gewicht=67 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Bündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 58,82*
€ 74,09*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 82,57*
€ 4,00*
ab € 63,80*
€ 82,57*
2 Tage
28
€ 14,99*
ab € 71,34*
€ 88,39*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 95,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 72,08*
Zubehör
Weller Tools
886E
ab € 61,55*
Zubehör
Weller Tools
812N
ab € 63,90*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 79,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.