Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Super-Vollwate, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18057127
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     632N
EAN/GTIN:
     4003019076130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Typ=632N, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=0.7 mm, Durchmesser weicher Draht=1.3 mm, Gesamtlänge=110 mm, Gewicht=48 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Super-Vollwate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
77 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 110mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 60,91*
€ 66,88*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 73,89*
€ 4,00*
ab € 63,21*
€ 73,89*
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 74,55*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
670EP
ab € 75,97*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 53,69*
Zubehör
Weller Tools
622NA
ab € 55,20*
Zubehör
Weller Tools
776E
ab € 59,40*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 52,72*
Zubehör
Weller Tools
632NCF
ab € 90,34*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 99,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.