Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18054195 Herst.-Nr.: 599T EAN/GTIN: 4003019075997 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Seitenschneider mit ovalem Kopf, Wolframkarbid, Typ=599T, Durchmesser Pianodraht=0.6 mm, Durchmesser harter Draht=0.8 mm, Durchmesser mittelweicher/harter Draht=1 mm, Durchmesser weicher Draht=1.5 mm, Gesamtlänge=115 mm, Gewicht=67 g, ESD-sicher=Ja, Schnittart=Mit partieller Schneidwate Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 132 mm | Bruttogewicht: | 87,8 g | Breite: | 78 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8203200000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,72* | € 169,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,43* | € 185,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,15* | € 192,09* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,71* | € 196,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,47* | € 197,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|