Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adjustable Wrench, 80C, 34mm, 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18053735
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8073 C
EAN/GTIN:
     7314150007370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Adjustable Wrench, Typ=8073 C, Gesamtlänge=305 mm, Gewicht=665 g, Schraubenschlüssel Grösse der Öffnung=34 mm, Material Schraubenschlüssel=Chrom-Vanadium-Stahl, Series=80C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,83*
€ 50,81*
€ 5,90*
ab € 35,60*
€ 51,05*
€ 4,00*
ab € 39,88*
€ 51,74*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,86*
€ 52,96*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 45,42*
€ 61,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8069 C
ab € 18,17*
Zubehör
Bahco
8072 C
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.