Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18053043 Herst.-Nr.: STRIPPER NO.100 EAN/GTIN: 4024596000295 |
| |
|
| | |
| Abisoliergeräte für twisted-pair Kabel, Typ=STRIPPER NO.100, Abisolierleistung max.=4.5 mm, Abisolierquerschnitt max.=16 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.5 mm², Gesamtlänge=135 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, abisolierzange 16mm², abisolierzange, weicon abisolierzange, Abisoliergeräte für twisted-pair Kabel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 10,51* | € 14,39* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,25* | € 16,05* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,19* | € 16,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,50* | € 17,95* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,54* | € 26,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|