Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 3.6mm, 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18051908
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005000000
EAN/GTIN:
     4008190072506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, Typ=9005000000, Alternative (Alias)=STRIPAX, Abisolierleistung max.=3.6 mm, Abisolierquerschnitt max.=10 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.08 mm², Gesamtlänge=190 mm
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,38*
€ 53,89*
1 Tag
138
€ 7,90*
ab € 46,36*
€ 54,16*
€ 4,80*
ab € 46,94*
€ 54,80*
€ 4,80*
ab € 47,21*
€ 54,80*
Lager 115
206
Frei Haus
ab € 64,26*
€ 75,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,53*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,02*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,88*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.