Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzange, ESD 132mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18045171
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     7890CO
EAN/GTIN:
     7314150052899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Spitzzange, ESD, Typ=7890CO, Gesamtlänge=132 mm, Art der Spitze=Oval-spitz Glatt, ESD-sicher=Ja, Typ=Qualitätszange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
23 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,67*
€ 69,98*
Frei Haus
ab € 74,93*
€ 95,97*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 96,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.