Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimaway Einweg-Skalpell, 158 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18041116
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2338 SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Einmal-Skalpell
Einmalskalpell
Trimaway Einweg-Skalpell, 158 mm, Typ=2338 SM, Länge Schneidklinge=-999, Material Schneidklinge=Edelstahl, Messertyp=Skalpell
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
7 mm
Tiefe:
158 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211940000
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Skalpell, Einwegskalpell, einmal skalpell, Trimaway Einweg-Skalpell, 158 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.