| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18040764 Herst.-Nr.: PB 190/1-80 EAN/GTIN: 7610733001545 |
| |
|
| | |
| Phillips-Schraubendreher, Typ=PB 190/1-80, Länge Schneidklinge=80 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Grösse Kreuzschlitzkopf=PH1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 5,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,38* | € 6,48* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,47* | € 6,48* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,50* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|