Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbithalter 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18039781
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV08020
EAN/GTIN:
     5013969991383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Bit-Halter
Bithalter
Winkelbithalter, Typ=AV08020, Länge=140 mm, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
165 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8466103800
Weitere Suchbegriffe: bit halter, Winkelbithalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 14,67*
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 14,68*
€ 8,95*
ab € 10,21*
€ 14,74*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 19,11*
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.