Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant, Satz, L, 9Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18038294
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 212H10 RB SET 1.5...10
EAN/GTIN:
     7610733063741
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Innensechskant, Satz, Typ=PB 212H10 RB SET 1.5...10, Stück=9 Stück, Form=L, Schlüsselgrösse=1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm, Schlüssellänge=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
254 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205909000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
111
€ 4,95*
ab € 37,54*
€ 48,41*
€ 4,90*
ab € 36,17*
€ 48,64*
2 Tage
111
€ 7,90*
ab € 37,69*
€ 48,64*
6 Tage
111
€ 4,30*
ab € 37,27*
€ 49,17*
Lager 115
53
Frei Haus
ab € 53,51*
€ 77,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.