Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, SL5.5, 120mm, Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18036056
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 100/3
EAN/GTIN:
     7610733000050
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitzschraubendreher, Typ=PB 100/3, Länge Schneidklinge=120 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Slim, Slotted Head Size=SL5.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
22 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,82*
2 Tage
131
1
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 6,85*
5 Tage
131
1
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 6,88*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 7,17*
Lager 115
2
1
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.