Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adjustable Wrench, 80, 13mm, 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18035867
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8069, 13 MM
EAN/GTIN:
     7314150007028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Adjustable Wrench, Typ=8069, 13 MM, Gesamtlänge=110 mm, Gewicht=60 g, Schraubenschlüssel Grösse der Öffnung=13 mm, Material Schraubenschlüssel=Chrom-Vanadium-Stahl, Series=80
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 22,08*
€ 4,00*
ab € 16,17*
€ 22,25*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,11*
€ 23,26*
€ 5,90*
ab € 16,31*
€ 24,52*
Lager 115
25
Frei Haus
ab € 29,57*
€ 41,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8074
ab € 50,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.