Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss 76um 254 x 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019727
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     06S1-1012Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss, Typ=06S1-1012Z, Breite=257 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=305 mm, Innenmass Breite=254 mm, Länge=310 mm, Menge=1, Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
326 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.