Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ESD Connector Cover CP 4270-12R, Packung à 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019596
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     71-000-0720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Rundsteckverbinder
ESD Connector Cover CP 4270-12R, Typ=71-000-0720, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutztopf, Geeignet für=-999, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
170 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
1365 g
Breite:
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,04*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,46904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 562,51*
€ 669,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 469,04*
€ 558,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.