Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ladebeutel für niedrigen Ladezustand 90um 406 x 508mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019028
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     31672 406X500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel eurostat
ESD-Ladebeutel für niedrigen Ladezustand, Typ=31672 406X500, Breite=409 mm, Dicke=90 µm, Innenlänge=508 mm, Innenmass Breite=406 mm, Länge=511 mm, Menge=100, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 11 Ω
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, ESD-Ladebeutel für niedrigen Ladezustand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,25*
€ 84,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,24*
€ 82,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,22*
€ 78,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,30*
€ 65,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,97*
€ 54,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.