Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bit mit Farbcodierung PZ2 Pozidriv 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18018547
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     E6 L-192/2 PZ
EAN/GTIN:
     7610733207060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit Pozidriv
Bit PZ
Pozidriv Bit
Bit mit Farbcodierung Aussensechskant nach: DIN 3126 Form E 6.3 mm ¼" Grösse: PZ2 Antrieb: Pozidriv Grösse: PZ2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
97 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: PZ Bit, bit pozidriv 2, bit (pozidriv), Bit mit Farbcodierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.