Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) warmweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-18017680
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLHW4400-QPMM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.6...2.8 V, Farbkoordinaten: X = 0.44 / Y = 0.41, Lichtstärke: 450...1125 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: warmweiss, Linsengrösse: 3 mm (T1), Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
29 mm
Ursprungsland:
PH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG