Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss, 305 x 406mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18016925
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-872-1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss, Typ=20-872-1216, Breite=308 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=406 mm, Innenmass Breite=305 mm, Länge=411 mm, Menge=100, Oberflächenwiderstand=10 11 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
60 mm
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
2186 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel eurostat, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
200
100
Frei Haus
ab € 0,642*
€ 0,959*
10
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.