Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss, 76 x 80mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18016800
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     32113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss, Typ=32113, Breite=79 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=80 mm, Innenmass Breite=76 mm, Länge=85 mm, Menge=100, Oberflächenwiderstand=10 11 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
66 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
191 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel eurostat, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,77*
€ 12,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.