Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Zwischenablage A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18012569
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-090-6003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
ESD-Zwischenablage A4, Typ=41-090-6003, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe Zubehör=Klar, Geeignet für=A4 Documents, Material Zubehör=PVC, Zubehör-Produkttyp=Klemmbrett, Zubehöranschlusstyp=-888, Oberflächenwiderstand=10 8 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
387 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,99*
€ 53,17*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 64,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.