Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrolley BOXER 320x190x430mm Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18012085
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     BOXER WH PEL
EAN/GTIN:
     8024482175652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Werkzeugtrolley, Typ=BOXER WH PEL, Breite=430 mm, Gewicht=4.6 kg, Höhe=190 mm, Tiefe=320 mm, Beuteltyp=Rollenhebel, Farbe=Schwarz, Material=Polypropylen (PP), Serie=BOXER
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
207 mm
Tiefe:
495 mm
Bruttogewicht:
5670 g
Breite:
410 mm
MERCATEO_WA_NR:
4202125000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 221,01*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 190,76*
€ 221,03*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 189,24*
€ 230,41*
Frei Haus
ab € 256,46*
€ 306,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9212707
ab € 637,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.