Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungssatz, 5-teilig, Kautschuk, 900 x 610mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009823
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-361
EAN/GTIN:
     4250838511759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
ESD-Erdungssatz, 5-teilig, Typ=9-361, Breite=610 mm, Höhe=2 mm, Länge=900 mm, ESD-Mattenfarbe=Grau, ESD-Mattenmaterial=Kautschuk, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Tiefe:
640 mm
Bruttogewicht:
1658 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
4008290090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 106,76*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 85,69*
€ 106,78*
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 122,09*
€ 5,90*
ab € 99,24*
€ 127,11*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 139,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
1 Stück enthält 800 Millimeter (ab € 0,13442* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342
ab € 20,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-1
ab € 7,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-342-2
ab € 9,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-360
ab € 79,16*
Ähnlich
Bernstein
9-353
ab € 4,57*
Ähnlich
Bernstein
9-354
ab € 52,09*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-367
ab € 59,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.