| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18007562 Herst.-Nr.: 20-012-1012 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss, Typ=20-012-1012, Breite=257 mm, Dicke=90 µm, Innenlänge=305 mm, Innenmass Breite=254 mm, Länge=310 mm, Menge=100, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 11 Ω |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,47* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 21,32* | € 33,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2132* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|