Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss 90um 203 x 305mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18007560
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-012-0812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss, Typ=20-012-0812, Breite=206 mm, Dicke=90 µm, Innenlänge=305 mm, Innenmass Breite=203 mm, Länge=310 mm, Menge=100, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 11 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
70 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
1203 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 90 my, pe-beutel, abschirmbeutel eurostat, ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
700
100
Frei Haus
ab € 0,2351*
€ 0,369*
50
€ 5,90*
ab € 0,243*
€ 0,418*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2851*
€ 0,33927
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.