Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladenmagazine 307 x 285 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenmagazine 307 x 285 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     115-18001516
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     624-01
EAN/GTIN:
     5733439137546
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazine, Abmessungen L x B x H: 307 x 285 mm, Magazin-Abmessungen B x H x T: 307 x 285 x 150 mm, Anzahl Schubladentypen: 24 x 150-01, Unterteilung der Schubladen durch: Trennwände, Traglast: 20 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.724 kg
Nettogewicht:
2.724 kg
Höhe:
175 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
340 mm
Ursprungsland:
DK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,93*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG