| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18001509 Herst.-Nr.: 1216-04 EAN/GTIN: 5733439137423 |
| |
|
| | |
| Schubladenmagazine, Typ=1216-04, Anzahl Schubfächer=16, Breite=150 mm, Gewicht=3.5 kg, Höhe=552 mm, Ladeleistung=26.4 kg, Länge=306 mm, Material=Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilmagazin 16 stück raaco, drehständer schubladenmagazin, drehturm schubladenmagazin raaco, Schubladenmagazine |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,87* | € 58,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,15* | € 74,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,07* | € 74,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,72* | € 74,82* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,18* | € 81,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|