Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GSM-Antenne Magnet FME/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17840171
Hersteller:
     Jiashan Jinchang
Herst.-Nr.:
     JCG016-FME/F-3M-MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
gsm antenne
GSM-Antenne, Kontrast: SGerTFre, Verstärkung: 2 dBi, Antennenanschluss: FME/F, Basis-Frequenz: 900 MHz/1800 MHz/1900 MHz/2170 MHz, Montage: Magnet, Kabellänge: 3 m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.052 kg
Nettogewicht:
0.052 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Antennen, GSM-, GSM-Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG