Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GPS-Antenne 1575 Mhz SMA/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17840111
Hersteller:
     Jiashan Jinchang
Herst.-Nr.:
     JCA003-SMA/M-5M-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
GPS-Antenne, Kontrast: SSweTFre, Verstärkung: 5 dBi + 28 dB, Antennenanschluss: SMA/M, Frequenz: 1575 Mhz, Montage: Schrauben, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.122 kg
Nettogewicht:
0.122 kg
Höhe:
31 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
112 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Antennen, GSM-, GSM-Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG