Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2-channel RF transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Velleman VM130T RF Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Velleman VM130T RF Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Velleman VM130T RF Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Velleman VM130T RF Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     115-17829831
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     VM130T
EAN/GTIN:
     5410329394479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender
2-channel RF transmitter, Abmessungen L x B x H: 63 x 40 x 16 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.058 kg
Nettogewicht:
0.058 kg
Höhe:
14 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
157 mm
Ursprungsland:
BE
Weitere Suchbegriffe: Bausätze
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,67*
€ 28,38*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 22,00*
€ 28,39*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,26*
€ 29,22*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 30,29*
€ 34,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Energizer
611330
ab € 0,313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG