Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WLAN-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17815046
Hersteller:
     Smarteq
Herst.-Nr.:
     VP165/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 9dbi
wlan antenne
WLAN-Antenne, Abmessungen: 92 × 100 × 30 mm, Frequenzbereich: 2400...2485 MHz, Gewicht: 160 g, Steckverbinder: SMA-Buchse, Impedanz: 50 Ω, Nennbelastbarkeit: 20 W, Verstärkung: 9 dBi
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.175 kg
Nettogewicht:
0.175 kg
Höhe:
52 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
130 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: 17815046
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG