Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSM/GPS-Antenne, MiniMag, 2G / Bluetooth, 0 dBi, FME female, Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17800279
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     1140.26
EAN/GTIN:
     7393939066647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
GSM/GPS-Antenne, Typ=1140.26, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=27 mm, Höhe=20 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=2.6 m, Länge=73 mm, Nennleistung=10 W, Antennensteckverbindertyp=FME female, Material=ABS, Montageart=Magnetisch, Polarisierung=Linear, VSWR=1.7:1, Arten von Koaxialkabel=RG-174, Frequenzbandbereich=824 ... 960 MHz 1710 ... 2170 MHz, Netzwerkanwendungen=2G Bluetooth, Netzwerke/Technologie=GSM PCS UMTS, Serie=MiniMag, Verstärkung=0 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517710000
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, gsm antenne 50ohm, gsm antenne, GSM/GPS-Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.