Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 6kHz 50V 100 ... 600 A Panelmontage DHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696364
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     DHR 100 C420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=DHR 100 C420, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=50 V, Betriebsspannung, min.=20 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=6 kHz, Frequenz, min.=20 Hz, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=1 %, Reaktionszeit=150 ms, Sekundärstrom=20 mA, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=100A, Schutzart=IP20, Sensormessbereich=100 ... 600 A, Stromart=AC DC, Serien=DHR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 198,24*
€ 265,70*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 195,89*
€ 279,05*
Frei Haus
ab € 227,62*
€ 301,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,21*
€ 263,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.