Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 6kHz 24V 50 A Panelmontage / DIN-Schienenmontage APR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696338
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     APR 50 B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=APR 50 B10, Ausgangsspannung, max.=14 V, Ausgangsspannung, min.=7 V, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Frequenz, max.=6 kHz, Frequenz, min.=30 Hz, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=0.5 %, Reaktionszeit=400 ms, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=0 bis 5 oder 0 bis 10 V DC 0 bis 10 V, Montageart=Panelmontage DIN-Schienenmontage, Primärstrom=10A 25A 50A, Schutzart=IP20, Sensormessbereich=50 A, Stromart=AC, Serien=APR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
67 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
87 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor dc, AC Current Converter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
22
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 173,67*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 126,53*
€ 181,94*
Frei Haus
ab € 147,25*
€ 196,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
TR Fasteners
M410 KSSTMCZ100-
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.