Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 10kHz 15V 100 A Panelmontage HTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696280
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HTR 50-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=HTR 50-SB, Ausgangsspannung, max.=4 V, Ausgangsspannung, min.=-4 V, Betriebsspannung, max.=15 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Frequenz, max.=10 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=2 %, Linearität (±)=1 %, Reaktionszeit=10 µs, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=±4V, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=50A, Sensormessbereich=100 A, Stromart=AC DC, Serien=HTR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
69 mm
Bruttogewicht:
88 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, Current Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
31
Frei Haus
ab € 106,46*
€ 148,30*
Frei Haus
ab € 113,58*
€ 154,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.