Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 240kHz 5V 300 A Panelmontage HASS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696277
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HASS 100-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=HASS 100-S, Ausgangsspannung, max.=2.5 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=240 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=1 %, Linearität (±)=0.5 %, Reaktionszeit=3.5 µs, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=2.5V, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=100A, Sensormessbereich=300 A, Stromart=AC DC, Serien=HASS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 20,80*
€ 26,40*
€ 8,95*
ab € 23,02*
€ 29,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-1042
ab € 0,0813*
Zubehör
Molex
08-70-0048
ab € 0,0454*
Zubehör
TE Connectivity
3-640441-4
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.