Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 100kHz 300A 20V 1us Panelmontage LF305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696275
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LF 305-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromwandler, Typ=LF 305-S, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Betriebsspannung, max.=20 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Frequenz, max.=100 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.5 %, Linearität (±)=0.1 %, Reaktionszeit=1 µs, Sekundärstrom=150 mA, Art der Ausgabe Stromsensor=300A, Montageart=Panelmontage, Primärstrom=300A, Sensormessbereich=500 A, Stromart=AC DC, Serien=LF305
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,76*
€ 96,09*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 67,12*
€ 98,23*
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 105,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012031
ab € 0,0916*
Zubehör
Molex
22012037
ab € 0,0597*
Zubehör
Molex
08-50-0113
ab € 4,07*
Zubehör
TR Fasteners
M410 KSSTMCZ100-
ab € 1,45*
Zubehör
TR Fasteners
M510 KSSTMCZ100-
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.