Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energiezähler, EM23-DIN.AV9.3.X.O1.X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17696043
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EM23-DIN.AV9.3.X.O1.X
EAN/GTIN:
     8030956038521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Energiezähler Abmessungen B x H x T: 71.6 x 90 x 66.3 mm Betriebstemperatur: -25...+55 °C Frequenz: 45...65 Hz Betriebsspannung: 320...480 VAC Messungenauigkeit: Klasse 1 @ EN 62053-21 Anzeigen: 7-stellig Anzeigenart: LCD Ausgang: Transistor Betriebsspannungsart: 3-phasig Messeingang: Direkt Montageart: DIN-Schiene Schutzart: IP50 frontseitig Genauigkeit Anzeige: 1 % Nachkommastellen: 2 Nenn-Messeingangsstrom: 10 A Ziffernhöhe: 9 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
347 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
345 g
Breite:
110 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 179,07*
€ 192,50*
€ 3,50*
ab € 181,53*
€ 198,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.