Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Digitale Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17691853
Hersteller:
     C&D Technologies
Herst.-Nr.:
     DMS-30PC-0-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
wechselspannung-digitalanzeige
Digitale Anzeige, Abmessungen B x H: 55 x 23 mm, Abmessungen B x H x T: 55 x 23 x 20 mm, Genauigkeit: ±1 digit, Anzeige: rot, Data-Hold Funktion: nein, Differenzmesseingang: ja, Low Battery Anzeige: nein, Messbereich: ±200 mV, Abtastrate: 2.5 / s, Ziffernhöhe: 14.2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.032 kg
Nettogewicht:
0.032 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgeräte, Voltmeter, Digitale Einbauinstrumente, Digitalanzeigen, Amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG