Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler mit Klemmbefestigung, 0 ... 65 mm, Oberfläche, Typ K, -60 ... 130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17681870
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 4592
EAN/GTIN:
     4029547004254
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Prüfspitze
Klemmschellen
Quickschellen
Temperaturfühler mit Klemmbefestigung, 0 ... 65 mm, Typ=0602 4592, Durchmesser=6 mm, Kabellänge=1.2 m, Länge=165 mm, Messtemperatur max.=130 °C, Messtemperatur min.=-60 °C, Reaktionszeit=5 s, Funktionen der Prüfspitze=Temperatur, Geeignet für=Saveris 2-T3, Sondenkonfiguration=Oberfläche, Temperatursensor=Typ K
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 149,27*
Frei Haus
ab € 123,76*
€ 149,29*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 130,97*
€ 157,15*
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 158,54*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 135,41*
€ 162,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 135,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.