Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer 0.1% 50mm 200°C 1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung IP65 902044 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17670150
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer, Typ=902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=7.5 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leitungslänge=-888, Länge Fühler=50 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=45 s, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP65, Typ=RTD-Temperatursonde zum Einschrauben, Genauigkeit=0.1%, Serien=902044 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, temperaturfühler -50 bis +400 °c, temperaturfühler, Resistance Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 137,34*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 106,10*
€ 137,35*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 159,04*
Frei Haus
ab € 130,37*
€ 166,11*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 238,19*
€ 289,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5477663
ab € 123,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.