Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Thermometer Class B 25mm 270°C 1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung IP67 / IP69 902040 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17669013
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902040/10-387-1003-1-7,5-29-121-20/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Einschraub-Thermometer, Typ=902040/10-387-1003-1-7,5-29-121-20/000, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=25 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=6 s, Temperaturmessbereich max.=270 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Art der Ausgabe Thermometer=1x Pt100, 2-Leiter-Schaltung, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP67 IP69, Typ=RTD-Temperatursonde zum Einschrauben, Genauigkeit=Class B, Serien=902040 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,61*
€ 44,88*
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 93,32*
€ 160,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
OO308880
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.