Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer, Class B, 5mm, Durchsteckmontage, -70 ... 550°C, Pt1000, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17668867
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00409848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Widerstandsthermometer
pt1000
Widerstandsthermometer, Typ=00409848, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=5 mm, Strom=1 mA, Temperaturmessbereich max.=550 °C, Temperaturmessbereich min.=-70 °C, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Sensorelement=Pt1000, Montageart=Durchsteckmontage, Sensorart=Platin-Chip-Temperatursensor, Genauigkeit=Class B, Serien=906121 Series
Weitere Suchbegriffe: Resistance Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.